RITTAL - VX 25 szerelősín, 23x64mm, 400mm, 2db/cs SN133259 - 8100740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177924505
Sonepar cikkszám
SN133259
Gyártói cikkszám
8100740
Gyártói típuskód
VX 8100.740
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
400 mm
VX 25 szerelősín, 23x64mm, 400mm, 2db/cs