RITTAL - VX 25 szerelősín, 23x64mm, 500mm, 2db/cs SN127498 - 8100741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177924536
Sonepar cikkszám
SN127498
Gyártói cikkszám
8100741
Gyártói típuskód
VX 8100.741
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
500 mm
VX 25 szerelősín, 23x64mm, 500mm, 2db/cs