RITTAL - VX 25 szerelősín, 23x64mm, 600mm, 4db/cs SN105110 - 8100742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 64 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177924499
Sonepar cikkszám
SN105110
Gyártói cikkszám
8100742
Gyártói típuskód
VX 8100.742
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
64 mm
Mélység:
600 mm
VX 25 szerelősín, 23x64mm, 600mm, 4db/cs