RITTAL - VX 25 szerelősín, 23x64mm, 800mm, 2db/cs SN133610 - 8100743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 64 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177924512
Sonepar cikkszám
SN133610
Gyártói cikkszám
8100743
Gyártói típuskód
VX 8100.743
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
64 mm
Mélység:
800 mm
VX 25 szerelősín, 23x64mm, 800mm, 2db/cs