Nem visszaküldhető

RITTAL - VX 25 tartósín, 48x26mm, 1000mm, 2db/cs SN107365 - 8617820

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 tartósín, 48x26mm, 1000mm, 2db/cs SN107365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177919532

Sonepar cikkszám

SN107365

Gyártói cikkszám

8617820

Gyártói típuskód

VX 8617.820

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

75 mm

Furatok középtávolsága:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

VX 25 tartósín, 48x26mm, 1000mm, 2db/cs