Nem visszaküldhető

RITTAL - VX 25 tartósín, 48x26mm, 1200mm, 2db/cs SN111718 - 8617830

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 tartósín, 48x26mm, 1200mm, 2db/cs SN111718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Magasság - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177919549

Sonepar cikkszám

SN111718

Gyártói cikkszám

8617830

Gyártói típuskód

VX 8617.830

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

1200 mm

Magasság:

75 mm

Furatok középtávolsága:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

VX 25 tartósín, 48x26mm, 1200mm, 2db/cs