RITTAL - VX 25 tartósín, 48x26mm, 600mm, 2db/cs SN126338 - 8617800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 600 mm
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177919518
Sonepar cikkszám
SN126338
Gyártói cikkszám
8617800
Gyártói típuskód
VX 8617.800
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
600 mm
Magasság:
75 mm
Furatok középtávolsága:
5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
VX 25 tartósín, 48x26mm, 600mm, 2db/cs