RITTAL - VX 25 üvegajtó, 600x1800mm IP55 SN107272 - 8618000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - üveg
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177921085
Sonepar cikkszám
SN107272
Gyártói cikkszám
8618000
Gyártói típuskód
8618000
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
üveg
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
0 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
VX üvegajtó, 600x1800mm