RITTAL - VX 25 üvegajtó 800x2000mm IP55 SN093197 - 8618030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - üveg
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177921009
Sonepar cikkszám
SN093197
Gyártói cikkszám
8618030
Gyártói típuskód
VX 8618.030
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
üveg
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
VX üvegajtó, 800x2000mm