RITTAL - VX 25 válaszfal, 1800x600mm SN148769 - 8609202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177817760
Sonepar cikkszám
SN148769
Gyártói cikkszám
8609202
Gyártói típuskód
VX 8609.202
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
0 mm
Szín:
szürke
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem