Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 zsanér, 130°-os, 4db/cs SN105891 - 8618320

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 zsanér, 130°-os, 4db/cs SN105891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Nem

  • Nyílásszög - 130 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - acél

  • Zsanér kívül fekvő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177921399

Sonepar cikkszám

SN105891

Gyártói cikkszám

8618320

Gyártói típuskód

VX 8618.320

Zsanér belül fekvő:

Nem

Nyílásszög:

130 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

acél

Zsanér kívül fekvő:

Igen

Felület:

kezeletlen

VX 25 zsanér, 130°-os, 4db/cs