RITTAL - VX AJTÓ, 800x2000mm, RAL7035 SN123551 - 5051096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177927643
Sonepar cikkszám
SN123551
Gyártói cikkszám
5051096
Gyártói típuskód
VX 5051.096
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
VX AJTÓ, 800x2000mm, RAL7035