Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX EMV-FENÉKLEMEZ 1000MM SZÉLES SN143275 - 8618822

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX EMV-FENÉKLEMEZ 1000MM SZÉLES SN143275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - padlólemez

  • Szélesség - 1000 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177929869

Sonepar cikkszám

SN143275

Gyártói cikkszám

8618822

Gyártói típuskód

VX 8618.822

Kivitel:

padlólemez

Szélesség:

1000 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

VX EMC fenéklemez VX rendszerhez