Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX EMV-FENÉKLEMEZ 600MM SZÉLES SN143272 - 8618820

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX EMV-FENÉKLEMEZ 600MM SZÉLES SN143272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - padlólemez

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177929883

Sonepar cikkszám

SN143272

Gyártói cikkszám

8618820

Gyártói típuskód

VX 8618.820

Kivitel:

padlólemez

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

VX EMC fenéklemez VX rendszerhez