Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX EMV-FENÉKLEMEZ 800MM SZÉLES SN143274 - 8618821

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX EMV-FENÉKLEMEZ 800MM SZÉLES SN143274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - padlólemez

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177929890

Sonepar cikkszám

SN143274

Gyártói cikkszám

8618821

Gyártói típuskód

VX 8618.821

Kivitel:

padlólemez

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

VX EMC fenéklemez VX rendszerhez