RITTAL - VX Fenéklemez 1000x275mm SN157944 - 8001224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 440 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177948792
Sonepar cikkszám
SN157944
Gyártói cikkszám
8001224
Gyártói típuskód
VX 8001.224
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
440 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
275 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
VX Fenéklemez, 1000x275mm