Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX FENÉKLEMEZ, 690x 75mm SN139569 - 8001211

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX FENÉKLEMEZ, 690x 75mm SN139569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - padlólemez

  • Szélesség - 690 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177948662

Sonepar cikkszám

SN139569

Gyártói cikkszám

8001211

Gyártói típuskód

VX 8001.211

Kivitel:

padlólemez

Szélesség:

690 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

75 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

VX Fenéklemez, 800x75mm