RITTAL - VX FENÉKLEMEZ, ELTOLHATÓ, 600x115mm SN163919 - 8001239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 490 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163919
Gyártói cikkszám
8001239
Gyártói típuskód
VX 8001.239
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
490 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
115 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
VX Fenéklemez, eltolható, 600x115mm