RITTAL - VX FENÉKLEMEZ, ELTOLHATÓ, 800x115mm SN124627 - 8001241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 690 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177948822
Sonepar cikkszám
SN124627
Gyártói cikkszám
8001241
Gyártói típuskód
8001241
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
690 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
115 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
VX Fenéklemez, eltolható, 800x115mm