RITTAL - VX FIÓK 600x200 SN130679 - 8620520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177926875
Sonepar cikkszám
SN130679
Gyártói cikkszám
8620520
Gyártói típuskód
VX 8620.520
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
340 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
VX Fiók billentyűzet és egér számára VX rendszerhez, BH: 600x200 mm