RITTAL - VX Fő- és mellékajtó, 800x2000mm IP55 SN145493 - 8618120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177921375
Sonepar cikkszám
SN145493
Gyártói cikkszám
8618120
Gyártói típuskód
VX 8618.120
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
0 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
VX Fő- és mellékajtó, 800x2000mm