RITTAL - VX IT ACÉLAJTÓ, SZELLŐZŐS, 600x2000MM RAL7035 SN155998 - 5301561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177955103
Sonepar cikkszám
SN155998
Gyártói cikkszám
5301561
Gyártói típuskód
VX 5301.561
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
VX IT Szellőzős acéllemez ajtó 600x2000 mm, RAL 7035