RITTAL - VX IT FENÉKLEMEZ, 800x237,5mm, 2 db modullemez-fél kefebetéttel SN148141 - 5301335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177950870
Sonepar cikkszám
SN148141
Gyártói cikkszám
5301335
Gyártói típuskód
VX 5301.335
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
237.5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
VX IT Fenéklemez kefebetéttel, BxT 800x237,5mm, többrészes, acéllemez