RITTAL - VX IT FENÉKLEMEZ, 800x237,5mm SN195566 - 5301348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195566
Gyártói cikkszám
5301348
Gyártói típuskód
VX 5301348
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
VX IT Fenéklemez, Kabeleinführung seitlich, BxT 800x237,5 mm, acéllemez