RITTAL - VX IT FENÉKLEMEZ KLT., ZÁRT,800x800MM SN173143 - 5301337
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173143
Gyártói cikkszám
5301337
Gyártói típuskód
VX IT 5301.337
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
VX IT Fenéklemez készlet, többrészes, zárt, BxT 800x800 mm, acéllemez