RITTAL - VX IT kollokációs rack 4 részre osztott, szellőzős SN190872 - 5313185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szélesség - 0 mm
Mélység - 0 mm
Magasság - 0 mm
Ajtók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN190872
Gyártói cikkszám
5313185
Gyártói típuskód
VX 5313.185
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm
Magasság:
0 mm
Ajtók száma:
0
Maximális terhelhetőség:
0 kg
RAL-szám:
0
VX IT Compartment Rack, szellőzős, 4 rekesz, 19"-os sík elöl és hátul, 4 x 11 U, SzéxMaxMé: 600x2200x1000 mm, házkeret és sík elemek: RAL 7035, belső kiépítés: RAL 9005