RITTAL - VX IT szekrény 19''-os standard profilsínekkel, 800x2000+100x1000mm SZÉxMAxMé SN162587 - 5309156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szélesség - 800 mm
Mélység - 1000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
810 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177945111
Sonepar cikkszám
SN162587
Gyártói cikkszám
5309156
Gyártói típuskód
VX 5309.156
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
42
Szélesség:
800 mm
Mélység:
1000 mm
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
nincs
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
2
Raszterméret:
egyéb
Szín:
szürke
Védettség (IP):
egyéb
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Földeléssel:
Nem
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Nem
Kivitel:
egyéb
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035