RITTAL - VX IT SZEKRÉNY, SZELL.AJTÓ,800x2000x1200 SN199316 - 5311116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szélesség - 800 mm
Mélység - 1200 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
810 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN199316
Gyártói cikkszám
5311116
Gyártói típuskód
VX 5311.116
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
42
Szélesség:
800 mm
Mélység:
1200 mm
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Profilsínek típusa:
kettős könyökkel
Ajtók száma:
2
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
fekete
Front-ajtó anyaga:
acél
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Front-ajtó reteszelés:
hárompontos
Üveges ajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Hátsó ajtó anyaga:
acél
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Hátsó ajtó reteszelés:
hárompontos
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9005