Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX IT szekrény szellőzőajtóval, 19''-os standard profilsínekkel 600x2000x600mm /széxmaxmé/ 42U SN196137 - 5329111

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Magasságegységek száma (HE) - 42

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

810 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN196137

Gyártói cikkszám

5329111

Gyártói típuskód

VX 5329.111

Szerelési szint:

elöl és hátul

Magasságegységek száma (HE):

42

Szélesség:

600 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

2000 mm

Szellőzés fajtája:

passzív

Profilsínek típusa:

kettős könyökkel

Ajtók száma:

2

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

fekete

Front-ajtó anyaga:

acél

Oldalfalakkal:

Nem

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Front-ajtó reteszelés:

hárompontos

Üveges ajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Igen

Lábazattal:

Nem

Hátsó ajtó anyaga:

acél

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Hátsó ajtó reteszelés:

hárompontos

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9005

VX IT szekrény szellőzős ajtókkal, 19"-os standard profilsínnel, RAL7035, BHT 600x2000x600mm, 42HE