RITTAL - VX IT szekrény üvegajtóval, 19''-os standard profilsínekkel 600x2000x600mm /széxmaxmé/ 42HE SN179622 - 5329121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szélesség - 600 mm
Mélység - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
435 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179622
Gyártói cikkszám
5329121
Gyártói típuskód
VX 5329.121
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
42
Szélesség:
600 mm
Mélység:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
nincs
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
2
Raszterméret:
egyéb
Szín:
szürke
Védettség (IP):
egyéb
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Földeléssel:
Nem
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Nem
Kivitel:
egyéb
Maximális terhelhetőség:
750 kg
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035