Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX IT szekrény üvegajtóval, 19''-os standard profilsínekkel, 800x2000x600mm, 42U SN128400 - 5306122

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Magasságegységek száma (HE) - 42

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

435 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177944923

Sonepar cikkszám

SN128400

Gyártói cikkszám

5306122

Gyártói típuskód

VX IT 5306.122

Szerelési szint:

elöl és hátul

Magasságegységek száma (HE):

42

Szélesség:

800 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

2000 mm

Szellőzés fajtája:

nincs

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

2

Raszterméret:

egyéb

Szín:

szürke

Védettség (IP):

egyéb

Front-ajtó anyaga:

egyéb

Oldalfalakkal:

Nem

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Front-ajtó reteszelés:

egyéb

Üveges ajtóval:

Igen

Hátsó ajtóval:

Igen

Lábazattal:

Nem

Hátsó ajtó anyaga:

acél

Földeléssel:

Nem

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Nem

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Maximális terhelhetőség:

400 kg

Hátsó ajtó reteszelés:

kétpontos

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

VX IT szekrény üvegajtóval, 19"-os standard profilsínnel,RAL7035,BHT 800x2000x600mm, 42HE