RITTAL - VX IT szekrény üvegajtóval, 19'-os standard profilsínnel,RAL7035,BHT 800x2000x1000mm /széxmaxmé/ ,42HE SN179624 - 5309126
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szélesség - 800 mm
Mélység - 1000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179624
Gyártói cikkszám
5309126
Gyártói típuskód
VX 5309.126
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
42
Szélesség:
800 mm
Mélység:
1000 mm
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
nincs
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
2
Raszterméret:
egyéb
Szín:
szürke
Védettség (IP):
egyéb
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Földeléssel:
Nem
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Nem
Kivitel:
egyéb
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035