RITTAL - VX IT szekrény üvegajtóval, IP 55, üres szekrény 800x2000x800mm SN127913 - 5307190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szélesség - 800 mm
Mélység - 800 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177944992
Sonepar cikkszám
SN127913
Gyártói cikkszám
5307190
Gyártói típuskód
VX 5307.190
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
42
Szélesség:
800 mm
Mélység:
800 mm
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
nincs
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
2
Raszterméret:
egyéb
Szín:
szürke
Védettség (IP):
egyéb
Front-ajtó anyaga:
üveg
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Front-ajtó reteszelés:
egyéb
Üveges ajtóval:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Hátsó ajtó anyaga:
acél
Földeléssel:
Nem
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Nem
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Hátsó ajtó reteszelés:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035