RITTAL - VX KOMFORTFOGANTYÚ SN117170 - 8618280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177921801
Sonepar cikkszám
SN117170
Gyártói cikkszám
8618280
Gyártói típuskód
VX 8618.280
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
VX KOMFORTFOGANTYÚ, nemesacél