RITTAL - VX lábazati elem, 100x300mm, 2db/cs SN138873 - 8640030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177958920
Sonepar cikkszám
SN138873
Gyártói cikkszám
8640030
Gyártói típuskód
VX 8640.030
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX lábazati elem, 100x300mm, 2db/cs