Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX lábazati elem, 100x500mm, 2db/cs nemesacél SN179304 - 8620071

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX lábazati elem, 100x500mm, 2db/cs nemesacél SN179304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179304

Gyártói cikkszám

8620071

Gyártói típuskód

VX 8620.071

Kivitel:

egyéb

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

0 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

100 mm

Mélység:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX LÁBAZATI ELEM, OLDALSÓ 100x500