RITTAL - VX lábazati elem, 100x500mm, 2db/cs nemesacél, Új kivitel SN196034 - 8660071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Szín - alumínium
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN196034
Gyártói cikkszám
8660071
Gyártói típuskód
VX 8660071
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
alumínium
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
RAL-szám (hasonló):
9006
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX lábazati takarólemez, oldalsó, Ma: 100 mm, 500 mm mélységhez, nemesacél, 1.4301