RITTAL - VX LÁBAZATI ELEM,E-H, 800x200MM (2db/cs) SN117505 - 8620061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 800 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177922341
Sonepar cikkszám
SN117505
Gyártói cikkszám
8620061
Gyártói típuskód
VX 8620.061
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX LÁBAZATI ELEM,E-H, 800x200MM (2db/cs)