RITTAL - VX LÁBAZATI ELEM, OLDALSÓ 200x600 (2db/cs) SN117506 - 8620082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 600 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177922426
Sonepar cikkszám
SN117506
Gyártói cikkszám
8620082
Gyártói típuskód
VX 8620.082
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX LÁBAZATI ELEM, OLDALSÓ 200x600 (2db/cs)