RITTAL - VX Lábazati elem rögzítő készlet oldalsó, 4db/cs SN173856 - 8660096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - alumínium
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173856
Gyártói cikkszám
8660096
Gyártói típuskód
VX 8660.096
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
alumínium
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Opcionális takarólemez rögzítés VX lábazathoz. Kiegészítő szögidom a kefebetétes takarólemezek, vagy szellőzős takarólemezek mélységben történő rögzítéséhez a VX lábazaton.