RITTAL - VX lábazati sarokelem 100X800 MM E Új kivitel, rozsdamentes 2db/csom SN196033 - 8660051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 800 mm
Szín - alumínium
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN196033
Gyártói cikkszám
8660051
Gyártói típuskód
VX 8660051
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
alumínium
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
9006
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX lábazati sarokelem takarólemezzel, elülső/hátsó, Ma: 100 mm, 800 mm szélességhez, 1.4301 nemesacél