RITTAL - VX lábazati sorolófül VX lábazathoz 20db/cs SN187366 - 8660140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - alumínium
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187366
Gyártói cikkszám
8660140
Gyártói típuskód
VX 8660.140
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
alumínium
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
0
VX lábazati sorolófül VX lábazathoz