RITTAL - VX lábazati takarólemez, oldalsó szellőzős, 600 mm szélességhez/mélységhez, acéllemez, Új kivitel 2db/cs SN174746 - 8660090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174746
Gyártói cikkszám
8660090
Gyártói típuskód
VX 8660.090
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
VX lábazati takarólemez, szellőzős, 600 mm szélességhez/mélységhez, acéllemez