RITTAL - VX Lábazatrögzítő, 2db/cs SN114056 - 8620400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177927100
Sonepar cikkszám
SN114056
Gyártói cikkszám
8620400
Gyártói típuskód
VX 8620.400
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
100 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
100 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX Lábazatrögzítő, 2db/cs