Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX Lengőkeret beépítő készlet, 600mm SN107276 - 8619040

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX Lengőkeret beépítő készlet, 600mm SN107276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeret-rögzítés

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177920323

Sonepar cikkszám

SN107276

Gyártói cikkszám

8619040

Gyártói típuskód

8619040

Kivitel:

lengőkeret-rögzítés

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

9006

VX Lengőkeret beépítő készlet, 600mm