Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX lengőkeret beépítő készlet 800m SN093216 - 8619041

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX lengőkeret beépítő készlet 800m SN093216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeret-rögzítés

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177920316

Sonepar cikkszám

SN093216

Gyártói cikkszám

8619041

Gyártói típuskód

VX 8619.041

Kivitel:

lengőkeret-rögzítés

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

9006

VX Lengőkeret beépítő készlet, 800mm