RITTAL - VX Lengőkeret beépítő készlet, kicsi, 80 SN140678 - 8619610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeret-rögzítés
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177919631
Sonepar cikkszám
SN140678
Gyártói cikkszám
8619610
Gyártói típuskód
VX 8619.610
Kivitel:
lengőkeret-rögzítés
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
9006
VX Lengőkeret beépítő készlet, kicsi, 80