Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX Lengőkeret és VX rész-szerelőlemezhez beépítő készlet, 600mm SN139263 - 8619600

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX Lengőkeret és VX rész-szerelőlemezhez beépítő készlet, 600mm SN139263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeret-rögzítés

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177919624

Sonepar cikkszám

SN139263

Gyártói cikkszám

8619600

Gyártói típuskód

VX 8619.600

Kivitel:

lengőkeret-rögzítés

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

9006

VX Lengőkeret beépítő készlet, kicsi, 60