RITTAL - VX OLDALLAP, 1800x400, NEMESACÉL, 2DB/CS SN173546 - 8700030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173546
Gyártói cikkszám
8700030
Gyártói típuskód
VX 8700.030
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
0 mm
Magasság:
1800 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
rozsdamentes acél
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
VX OLDALLAP, 1800x400, NEMESACÉL, 2DB/CS