RITTAL - VX OLDALLAP, 2000x600, NEMESACÉL, 2DB/CS SN117507 - 8700050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177921474
Sonepar cikkszám
SN117507
Gyártói cikkszám
8700050
Gyártói típuskód
VX 8700.050
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
rozsdamentes acél
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
VX OLDALLAP, 2000x600, NEMESACÉL, 2DB/CS